※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アサヒ(鋳物)
鉄 ホーロー いろり鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
04909494
品番
D-107-70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
鍋は日本人のこころの故郷。鉄器が醸し出すやさしい風合いは、人のぬくもりにも似て宴をいっそうあたたかなものにします。
サイズ(cm)
30
容量(L)
3.6
材質
南部鉄・ホーロー
質量(kg)
4.3
高さ(mm)
130
深さ(mm)
95
内寸(mm)
Φ300