エクソンモービル
エクソンモービルの ATF/CVTF
ATF マルチパーパス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
06144367
品番
147120
参考基準価格(税別)
¥23,640
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種類
部分合成油
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
危険物の性状
非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。