曜日別特売
6X18 ステン(+)ナベP=N 大阪魂 13438087

 

6X18 ステン(+)ナベP=N 大阪魂 13438087
6X18 ステン(+)ナベP=N 大阪魂 13438087
6X18 ステン(+)ナベP=N 大阪魂 13438087

ステン(+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
呼びM6
長さ(mm)18
内容量1袋(100個)注文コード13438087品番6X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,168
販売価格(税別)
2,880
長さ(mm)
18
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする