曜日別特売
6X28 ステン(+)ナベP=N 大阪魂 13438130

 

6X28 ステン(+)ナベP=N 大阪魂 13438130
6X28 ステン(+)ナベP=N 大阪魂 13438130
6X28 ステン(+)ナベP=N 大阪魂 13438130

ステン(+)ナベP=N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)
呼びM6
長さ(mm)28
内容量1袋(100個)注文コード13438130品番6X28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,190
販売価格(税別)
3,809
長さ(mm)
28
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする