曜日別特売
MY-X450401/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874531

●※画像はイメージです。

MY-X450401/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874531
MY-X450401/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874531

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)5200光源色温白色定格消費電力(W)26.3注文コード18874531品番MY-X450401/WWAHTN
参考基準価格(税別)¥56,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45040WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形(直付・吊下兼用形)40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)26.3本体質量(kg)2.4参考/旧型式MY-X450301/WW AHTN色温度(K)3500製品形状学校用 スクールファイン光源色温白色入数1セット明るさ(Lm)5200演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4310ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18874531MY-X450401/WWAHTN75885157MY-X450501/WW AHTNMY-X450401/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ 三菱電機 75885157LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18874531MY-X450401/WWAHTN75925818MY-X450501/WW AHTNMY-X450401/WWAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ 三菱電機 75925818LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする