曜日別特売
MY-X470431/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874847

●※画像はイメージです。

MY-X470431/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874847
MY-X470431/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874847

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃90日以内出荷とは
内容量1セット明るさ(Lm)6900光源色白色定格消費電力(W)42.7注文コード18874847品番MY-X470431/WAHZ
参考基準価格(税別)¥59,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
用途屋内用仕様一般タイプセット内容(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47043W AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト取付直付形(直付・吊下兼用形)40材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)42.7本体質量(kg)2.4参考/旧型式MY-X470331/W AHZ色温度(K)4000製品形状学校用 スクールファイン光源色白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5870ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18874847MY-X470431/WAHZ75885297MY-X470531/W AHZMY-X470431/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 一般タイプ 三菱電機 75885297LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 一般タイプ三菱電機1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18874847MY-X470431/WAHZ75925958MY-X470531/W AHZMY-X470431/WAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 一般タイプ 三菱電機 75925958LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 一般タイプ三菱電機1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする