画像準備中

ノーマルベンド

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質硬質塩化ビニル 呼び54 注文コード26299964 品番N54WHW
参考基準価格(税別)¥2,645 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質・呼び径・呼びなど44種類から選べます 他の種類を見る
材質硬質塩化ビニル 寸法H(mm)357 ホワイト 寸法R(mm)212 呼び54 適合電線管VE管54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37994643
2021-04-22
用途:
電気工事

曲げの精度に関しては問題ありませんが,ノーマルの切り口が精度が悪く真っ直ぐではありません外側から内側にかけて2mmほど高さが違く,素人が切ったかのように切り口が波打ってます。
あくまで見た目の問題ですが, 外部の目に触れる部分ですので,見た目も気にされる方は購入を控えたほうが良いと思います。
メーカーに問い合わせましたが,技術的な限界だそうです。

私はお客さんの家で使うものなので,未来電工の物を買い直しました。

対象商品:
37994634
2017-07-26
用途:
電気配管工事

普通に使えるので良いです。商品に貼っているバーコードのシールもすぐに剥がせるので助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
37994652
2016-05-31
用途:
カド部にケーブルを当てるときの保護用

本来の使用法ではありませんが、コネクターをつけたまま通せるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
37994634
2014-04-02
用途:
弱電の配管工事で使用

商品は以前から使っていましたが、問屋で買うより安いのでこちらで購入するようにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
37994634
2013-12-12
用途:
防犯カメラ配線工事に使用
セフティ・システム 様

価格的に満足いける商品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする