EBM さわら H型 木蓋

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)39 注文コード27275475 品番39cm
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)39 厚さ(mm)15 EBM品番3019100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27275536
2026-04-01
用途:
そば釜の蓋
飲食業

今まで使っていた蓋より軽く使いやすいし木の香りがとても良い。

対象商品:
27275536
2024-06-25
用途:
蕎麦屋のお釜に使います。
そば処きくち 様 (飲食業)

約57cmの蕎麦屋のお釜に使います。木蓋は、今まで、何度も購入しましたが、今回初めてここから購入しました。木蓋は、そりが一番の原因なので、いつも水に浸けておきます。購入して約一週間経ちましたが、今はまだそりがありません。いい感じです。なるべく、大事に使いたいので、いつも使わない時は、水に浸しています。

対象商品:
27275493
2021-07-16
用途:
うどん屋なので、麺を茹でる釜の蓋です。
うどんのこいけや 様 (飲食業)

軽いから女性でも楽に作業できます。

おもに麺茹では親方がしてますが、蓋が割れてきたのであちこち探して、モノタロウさんで見つけました。

茹でる時に木のいい香りがします。

また壊れたら買います。

対象商品:
27275545
2019-07-03
用途:
蕎麦ゆで釜の蓋
飲食業

前回と同じものを購入しました。四年は持ちます。軽くて丈夫、満足です。

対象商品:
27275536
2022-09-20
用途:
蕎麦、うどんを茹でています。
飲食業

私の場合は、蓋を半分に切ります(取っ手と直角に)、半分に切断すると軽いかな、もう少し重いほうが良い(板の厚さ20センチ)、それにアクが出ないのがいい。杉板で作ったときはビックリ、釜のお湯が真っ黒になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする