※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸エム製作所
サンロック(+)トラス (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41834791
品番
3×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
6
材質
SUS410
十字穴番号
1
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
(最大)2.05/(最小)1.75
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)6.9/(最小)6.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41834791
3×6
41728215
3×6
サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品)
丸エム製作所
1パック(25個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました