※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸エム製作所
サンロック(+)トラス (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41834895
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
25
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
(最大)2.65/(最小)2.35
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)9.4/(最小)8.9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41834895
4×25
41728312
4×25
サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品)
丸エム製作所
1パック(12個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました