※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
丸エム製作所
サンロック(+)トラス (SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
41834931
品番
5×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
長さ(mm)
10
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
(最大)3.25/(最小)2.95
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
(最大)11.8/(最小)11.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41834931
5×10
41728355
5×10
サンロック(+)トラス (SUS410)(パック品)
丸エム製作所
1パック(10個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました