曜日別特売
M4×10 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 42436895

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 42436895
M4×10 (+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/パーカー)(小箱) 大阪魂 42436895

(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/パーカー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(900個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
内容量1箱(900個)注文コード42436895品番M4×10
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
0.7
十字穴番号
2
材質
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
表面処理
パーカー
寸法D1(mm)
10
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1172:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする