※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
15
10
12
14
16
18
20
25
30
8
15
35
40
45
50
65
75
55
60
70
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42476822
品番
M5×15
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
鉄
色
黒
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
2.5
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約9.2
寸法D1(mm)
12
寸法T(mm)
0.8
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法K(mm)
3.5
寸法dk(mm)
約7.8