※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
10
10
12
14
15
16
18
20
25
30
8
22
35
40
45
50
65
70
75
60
55
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
42478134
品番
M6×10
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
3.1
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約11.5
寸法D1(mm)
13
寸法T(mm)
1
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法K(mm)
4
寸法dk(mm)
約9.8