大阪魂
六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(120個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(180個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M12
M5
M6
M8
M10
M12
M16
長さ(mm)
45
10
12
14
16
18
20
25
30
8
15
35
40
45
50
65
75
55
60
70
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
43357054
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
材質
鉄
色
黒
種類
P=1(JIS W組込)
寸法a(mm)
6
座金外径×厚さ(mm)
26×2.3
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
21.9
頭部形状
六角トリーマ組込
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
寸法dk(Φmm)
18