大阪魂
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M3
M6
M2
M2.5
M2.6
M4
M5
M8
M10
M12
長さ(mm)
12
3
4
10
5
6
8
12
14
15
18
20
16
22
25
30
35
40
45
50
ねじピッチ
1.25
0.5
1
0.4
0.45
0.7
0.8
1.25
1.5
1.75
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43695942
品番
M8×12
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
12
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
材質
鉄
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
4.58
先端形状
とがり先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
寸法dt(mm)
2