大阪魂
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) 丸先(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
16
4
5
6
10
12
14
8
15
16
20
30
25
40
35
45
ねじピッチ
1.75
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
全64種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43712444
品番
M12×16
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
16
材質
鉄
寸法S(mm)
6
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
6.86
先端形状
丸先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
寸法re(mm)
17