日産ネジ
WAソケット SPタイプ (SCM435/スズコバ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M10
M12
長さ(mm)
18
5
7
14
16
20
25
30
18
22
40
35
15
50
45
55
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1.5
1.75
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43798797
品番
M5×18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D1(Φmm)
(ばね座金)最大:8.5
(平座金)10
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)2.5
寸法S(mm)
(呼び)4
表面処理
スズコバ
寸法e(mm)
(最小)4.58
寸法K(mm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5