曜日別特売
M8×45 WAソケットSタイプ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43801064

WAソケットSタイプ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)45
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43801064品番M8×45
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
長さ(mm)
45
材質
寸法t(mm)
(最大)4
寸法S(mm)
6
表面処理
クローム
寸法e(mm)
(最小)6.86
寸法D1(Φmm)
(最大)14.5
寸法T(mm)
(最小)2
寸法K(mm)
8
寸法dk(Φmm)
13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
207:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする