曜日別特売
M6×30 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43828626

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
注文コード
43828626
品番
M6×30
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
30
寸法b(mm)
24
寸法dk(Φmm)
10
寸法K(mm)
6
寸法S(mm)
5
寸法t(mm)
(最小)3
寸法D1(Φmm)
12.5
寸法T(mm)
1.6
寸法d1(mm)
(最大)11.5
材質
種類
I=3(SW+ISO W組込)
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1381:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする