曜日別特売
7/16×1"1/4 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43848761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7/16×1"1/4 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43848761
7/16×1"1/4 六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 43848761

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
ねじの呼び
7/16
注文コード
43848761
品番
7/16×1"1/4
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
山数
14
長さ(inch)
1-1/4
寸法d(mm)
約11
寸法t(mm)
(最小)5.562
寸法S(mm)
-
材質
ステンレス
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
7/16
寸法S(inch)
(六角レンチ)7/32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41613406
2018-11-20
用途: MAGライトのSWメンテ用

MAGライトのSWユニットを本体から取り出す際に、固定しているネジがトルクスねじだった場合、この六角穴付き止めネジに交換しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする