16万キロのDOHC2400ccに使用。
駐車場に一晩で数滴のオイル漏れが有ったのでこれを添加。
忘れた頃(2~3か月/500Km走行あたり)に漏れがとまっていました。
3000Kmでオイル交換して現在100Km今のところ漏れは有りません。
漏れたらまた入れます。
ウチのクルマも過走行の部類に入る
走行距離なのと若干オイル上がりが
ある様なので添加して見ました。
未だ投入後の距離が浅いので減りとか
オイル滲みの変化は判りませんが
明らかにトルクが増した感じで結構な
上り坂でもエンジン回転が上がらず
一定のままスルスル登って行く感じに
なりました。オイルの粘度も上がって
ると思いますが、重さとかは無くて
燃費も悪くなってません
軽のターボ車で使用
早々に発送ありがとうございます。
愛車のオイル交換時にメンテナンス活用しています。
安心、かつ実績のある商品です。
オイル漏れに入れましたが約150km走り、完全には止まってませんが明らかに良くなっているのがわかる。 もう少し走れば効果が出て止まるかと期待してます。
製品に記載されている使用説明に記載されている通り使用したが80Km走行後でもまったく効果がありません。
他の製品に比べてもかなり高価あり、何だこりゃー、2ボトル使用したので1万円以上になりました。
これで効果がないのでは一言言わざるを得ません。
当方、素人ではありません、念のため。
10年落ちのスズキ軽自動車のエンジンオイル消費が多いので添加してみました。今まで1000kmでレベルゲージMAXがMINに減っていましたが、これを添加してから5000kmでMAXがMINに減る程度まで改善できました。高いですが効果は確実にあると思います。使ってよかったです。今回はもう少し消費量を改善すべく、2本目の使用です。
これをを入れても効くまで数百KMは走行しないと漏れは止まらないとの事。2トン車だと2本必要。止まれば安い買い物です。