曜日別特売
AL-DBPS2020 ソリッドボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50393515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AL-DBPS2020 ソリッドボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50393515
AL-DBPS2020 ソリッドボールエンドミル DIJET(ダイジェット工業) 50393515

ソリッドボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)2
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)3
全長(mm)50
内容量1本注文コード50393515品番AL-DBPS2020
参考基準価格(税別)¥19,240販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
刃径(Φmm)
2
シャンク径(Φmm)
6
材質
KT9
刃長(mm)
3
刃数
2
全長(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする