大阪魂
六角穴付きボルト(全ねじ・並目(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69081416
品番
5X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.8
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴