※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東神電気
東神電気の 装柱器材 架線・支持パーツ
東神電気の 巻付グリップ
巻付グリップ シンブル用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
70166198
品番
SGD-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
工具を使用せず施工ができます。
用途
支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用
トラスコ品番
206-5849
全長(mm)
410
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼線
質量(g)
56
適合ワイヤ径(Φmm)
3.6(電力用規格C-403に準拠)
注意
※適合線以外には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません