曜日別特売
6×30 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×30 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806645
6×30 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806645

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)30
ねじピッチ1
内容量1パック(7個)注文コード72806645品番6×30
販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3.5
寸法S(mm)
3
寸法e(mm)
3.44
材質
SCM435相当
表面処理
三価ブラック
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
寸法dz(mm)
3
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする