曜日別特売
8×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806679

8×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806679
8×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806679

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)20
ねじピッチ0.4
内容量1パック(8個)注文コード72806679品番8×20
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.4
寸法t(mm)
(1欄)0.8、(2欄)1.7
寸法S(mm)
0.9
寸法e(mm)
1.003
材質
SCM435相当
表面処理
三価ブラック
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
寸法dz(mm)
1
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする