曜日別特売
10×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806758
10×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806758

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM10
長さ(mm)20
ねじピッチ0.45
内容量1パック(6個)注文コード72806758品番10×20
販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
長さ(mm)
20
ねじピッチ
0.45
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2
寸法S(mm)
1.3
寸法e(mm)
1.427
材質
SCM435相当
表面処理
三価ブラック
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M10
寸法dz(mm)
1.2
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする