SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846

 

SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846
SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846
SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846
SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846
SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846
SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846
SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846
SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846
SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846
SPF-01R スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】 GENTOS 73359846

スプラッシュファン ウォーターミストファン【SPF-01R】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード73359846品番SPF-01R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!
涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。
充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)
3段階の風量と4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。自動首振り機能搭載(横向き):120°

用途工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理付属品リモコン(乾電池別売)、専用ACアダプター(13.5V/2A)、フィルターカバー付き吸水チューブ×2、専用バケツ(22L)、キャスター×4、ミストノズル×2高さ(mm)バケツ:560質量(g)4947寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ファン:460×535×190首振角度(°)左右120バッテリー【25%-50%-75%-100%】で表示電源(AC V)専用アダプター:(50/60Hz)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×245×1065バッテリー電圧(V)11.1水タンク容量(L)22電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)3600(リチウムイオン充電池)インジケータ充電中、【25%-50%-75%-100%】の下で点滅している%以下が残量。例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下運転時間【ファンのみ】Eco:50h/Mid:10h/Hi:4h【ファン+首振り】Eco:11h/Mid:5.5h/Hi:3h【ファン+ミスト】Eco:12h/Mid:6h/Hi:3.5h【ファン+ミスト+首振り】Eco:8h/Mid:4.5h/Hi:2.5h/ライト/80h※電源コードについないで使用可能。噴霧量(L/h)3
関連資料:カタログ(3.64MB)
注意
※バッテリーを分解しないでください。故障の原因になります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする