エスコ
エスコの 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
エスコの 電線管用接続部品
エスコの 電線管用カバー
914x510x76mm ケーブルプロテクター(3溝)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73881073
品番
EA983PH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥129,140
販売価格(税別)
¥
117,400
バスケットに入れる
寸法(mm)
幅:510
高さ:76.5
全長:914
仕様
開閉式のカバーでケーブル類の脱着が素早くできます。
材質
ポリウレタン
質量(kg)
13.6
耐荷重(t)
6.4
適合ケーブル(Φmm)
57.2以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880