5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977065
5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977065
5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977065

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
注文コード
74977065
品番
5×10
参考基準価格(税別)¥10,610販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質
SCM435相当
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
2.87
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする