M8×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977160

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977160
M8×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977160
M8×8 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74977160

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M8
注文コード
74977160
品番
M8×8
参考基準価格(税別)¥10,705販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質
SCM435相当
長さ(mm)
8
ねじピッチ
1.25
寸法t(mm)
(1欄)3、(2欄)5
寸法S(mm)
4
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
4.58
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
5.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする