M4×35 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74980748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×35 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74980748
M4×35 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74980748
M4×35 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 74980748

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
74980748
品番
M4×35
参考基準価格(税別)¥13,980販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質
SCM435相当
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.7
寸法t(mm)
(1欄)1.5、(2欄)2.5
寸法S(mm)
2
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
2.3
先端形状
平先
頭部形状
六角穴付き
寸法dp(mm)
2.5
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M4
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする