用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050L AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.7形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9(200V時)色温度(K)3000点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)183.2(200V時)関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089明るさ(Lm)6900明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021定格光束(Lm)6580耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、【タイプ】省電力