曜日別特売
MY-VKR470500/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機 75945095

MY-VKR470500/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機 75945095
MY-VKR470500/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機 75945095
MY-VKR470500/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機 75945095

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1台定格消費電力(W)35.9(200V時)色温度(K)3500注文コード75945095品番MY-VKR470500/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥108,100販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)セット内容(器具本体)EL-LH-VKR42300、(ライトユニット)EL-LU47050WW AHTN種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.740タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9(200V時)色温度(K)3500点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)186.9(200V時)関連部品連結金具REA48認定番号【型式】3CE-1089明るさ(Lm)6900明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LCLE-021定格光束(Lm)6710耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、【タイプ】省電力
注意
※必ず適合のライトユニットと組合せてご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする