190837 SIREN PRO RISE  [TUBELESS READY] IRC 79841715

190837 SIREN PRO RISE  [TUBELESS READY] IRC 79841715
190837 SIREN PRO RISE  [TUBELESS READY] IRC 79841715
190837 SIREN PRO RISE  [TUBELESS READY] IRC 79841715

SIREN PRO RISE [TUBELESS READY]

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
サイズ
20×1.75
注文コード
79841715
品番
190837
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

世界最高の舞台で勝利を勝ち取るためのレーシングタイヤ。最新のレーストラックでも威力を発揮するハイグリップと、低転がりを実現
軽量化、チューブレスレディによる究極の低転がり抵抗
高いグリップ力と曲がりやすさにより、狙ったライントレースが可能
サイド補強による剛性アップ

サイズ
20×1.75
質量(g)
330
ビード
アラミド
空気圧
4.5-7.0kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
450-700
標準空気圧(PSI)
65-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする