曜日別特売
190859 ASPITE24 アスピーテ IRC 79842065

190859 ASPITE24 アスピーテ IRC 79842065
190859 ASPITE24 アスピーテ IRC 79842065

ASPITE24 アスピーテ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1本
注文コード
79842065
品番
190859
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

スリックパターン採用の24インチジュニアレーシングモデル。(クリンチャー)
キッズのレース~サイクリングにおすすめ。
コンパウンドにはグリップに優れるRBCCを採用。
クロスガード仕様で耐パンクにも優れる。
グリップ性能、耐パンク性を重視する方
本格的な24インチロードタイヤ

サイズ
24×1(25-520)
質量(g)
250
ビード
スチール
空気圧
6kgf/cm2
空気圧(kPa[psi])
600
標準空気圧(PSI)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする