用途水平天井取付専用商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質本体/CGC、LEDバー/ポリカーボネート、レンズ/ガラス幅(mm)230厚さ(mm)本体/0質量(kg)1.7色本体/白、LEDバー/乳白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)7.1(100V)7.2(200V)7.3(242V)保護等級IP20電池内蔵形(ニッケル水素電池)エネルギー消費効率(Lm/W)111.2(100V) 109.7(200V) 108.2(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)内蔵電池6HR-AG-TL関連部品LEETS-22302-LS9、LEEM-20083D-01入力電流(mA)77(100V) 42(200V) 36(242V)型式承認番号3AE-1054、LALE-023光束(Lm)790光色昼光色(6500K Ra:83)調光方式不可点灯方法非常時 本体組込LED点灯/通常時 LEDバー点灯カテゴリー逆富士形併用形非常灯