- 質量(kg)
- 29
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- <弱>【50Hz】126/【60Hz】130、<強>【50Hz】186/【60Hz】232、<特強>【50Hz】195/【60Hz】249
- 電源
- 単相
- 騒音値(dB)
- <弱>27、<強>【50Hz】37.50/【60Hz】41、<特強>36
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 440×1334×770
- 温度交換効率(%)
- <弱>70.5、<強>69、<特強>69
- 機外静圧(Pa)
- <弱>【50Hz】25/【60Hz】4、<強>【50Hz】55/【60Hz】10、<特強>【50Hz】95/【60Hz】110
- 処理風量(m3/h)
- <弱>【50Hz】340/【60Hz】310、<強>500、<特強>500
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時
- <弱>【50Hz】68/【60Hz】69、<強>67、<特強>75
- エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時
- <弱>【50Hz】65/【60Hz】66、<強>60.5、<特強>60.5