三菱電機
ダクト用換気扇 天井埋込形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
風量(m
3
/h)
<弱>95、<強>【50Hz】160/【60Hz】155
注文コード
80883997
品番
VD-15ZLX13-IN
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】6.50/【60Hz】7、<強>【50Hz】13.50/【60Hz】14
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>18、<強>【50Hz】28.50/【60Hz】28
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×391×303
風量(m
3
/h)
<弱>95、<強>【50Hz】160/【60Hz】155
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
0