太陽電池モジュール

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84869251 品番GT1618-MF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
最大出力(W)1.9 電圧(V)開放11.0 出力電圧(V)9.0 出力電流(A)0.21 短絡電流(A)0.23
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84869251 GT1618-MF 72603266 GT1618-MF 太陽電池モジュール KIS 太陽電池モジュール KIS 1個 8,998
欠品中
税込9,898
品番等が変更となりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84869251
2019-09-15
用途:
電気柵の電源に使用
農・林・水産業

小容量の太陽光発電パネルを探していましたが、気に入ったものがありませんでした。品物の仕様が細かく表示されていましたので、大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする