※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 クラッド段付鍋

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード87121885 品番48cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

内装は熱伝導の良い普通鋼。
熱ムラがなく短時間で調理できます。
表面のステンレスはサビを防ぐのでお手入れも楽々。
IH対応。

質量(kg)3.28 板厚(mm)1.0 サイズ(cm)48 容量(L)25 内径×高さH(Φmm×mm)480×214 材質(取手)18-8ステンレス(金めっき)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87121885
2022-08-08
用途:
給食づくり(保育園)
にしき保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

煮物が崩れず、料理ができます。思ったより重量が軽いので、使いやすい。把手が熱くならないのは驚き。洗う際に、自分の顔がよく映るほど、輝きが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする