カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(13)
    • 養生シート/カバー(6)
    • マスカー/カッター(4)
    • 防炎シート(3)
  • 研磨材(16)
  • 塗料(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • TRUSCO(47)
  • 大塚刷毛製造(45)
  • 萩原工業(9)
  • 酒井化学工業(2)
  • ユタカメイク(2)
  • 好川産業(16)
  • 積水(1)
  • POSH Faith(2)
  • イトーキ(995)
  • RS PRO(86)
  • コクヨ(74)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(69)
  • 山金工業(54)
  • ヤボシ(53)
  • エスコ(47)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • ウチエ(41)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • 3M(スリーエム)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「塗装 シート」の検索結果

72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーブラック 油性 液体タイプ 15L モノタロウシャーシーブラック 油性 液体タイプ 15Lモノタロウ
7,198税込7,918
1缶(15L)
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)塗布面積(m2)60m2(スプレーガン速度3g/s)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウシャーシーブラック 油性 スプレータイプモノタロウ(28件のレビュー)
349税込384
1本(420mL)ほか
当日出荷
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
ペイントうすめ液 油性 モノタロウペイントうすめ液 油性モノタロウ(9件のレビュー)
889税込978
1缶(1L)
当日出荷
油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料のうすめ液です。汎用性の高いうすめ液なので、色んな油性塗料、合成樹脂塗料、ペイント塗料にご使用いただけます。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途油性塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分鉱油、石油ナフサ ※以下成分含む:トリメチルベンゼン、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、ノナン、キシレン、クメン、エチルベンゼン種類バージン品使用容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1000mL油性 or 水性油性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
線引きスプレー 道路用 モノタロウ線引きスプレー 道路用モノタロウ(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(400mL)ほか
当日出荷
速乾性でアスファルトに塗装してもにじみにくい!もちろんコンクリートにもしっかりと線が引けます。ボタンの向きを変えることで太線(約10cm)、細線(約3cm)のラインが引けます。 また別売のスプレーライナーを使うと簡単に自由に線が引けます。 更に別売のスプレーライナーの角度を変える事で中線(約5cm)のラインも引く事ができ、1本で3種類の太さのラインが引けて便利です。
用途屋外アスファルト、コンクリート面の区間線用(駐車場、工場現場、敷地内通路、倉庫内など)、マーカー用としても使用可能タイプ太線・細線乾燥時間(分)夏期10~20、冬期30~40主な用途アスファルト面・コンクリート面のライン引き、マーキング(駐車場、工事現場、競技場などでの使用)ライン幅(mm)約100(太線)・約30(細線)塗布可能長さ(m/本)65~80(3~4秒/mで噴射した場合)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ モノタロウバケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプモノタロウ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(5kg)ほか
当日出荷
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。 洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。 バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。 従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。 専用ダンボール梱包でお届け! 日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に仕様固形液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物適合塗装色全色対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
アルカリ排水用中和剤 モノタロウアルカリ排水用中和剤モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1kg)ほか
当日出荷
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。液性強酸性タイプ液体pH値2.0未満(強酸性)使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。外観透明化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マジックディスク Φ50 モノタロウマジックディスク Φ50モノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100枚)
当日出荷
番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。 切削性・耐久性に優れた研磨シート。 耐水性があり、水との併用可能。
用途金属焼付塗装研磨作業。自動車補修研磨作業。金属表面の肌ならし研磨。木工用途での研磨作業。適合材金属、木工外径(Φmm)50種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨たわし モノタロウ研磨たわしモノタロウ(8件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去材質ナイロン不織布寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35適合材コンクリート/ステンレス
チッピングスプレー モノタロウチッピングスプレーモノタロウ(100件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
養生マット 不織布製 モノタロウ養生マット 不織布製モノタロウ(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
大判サイズ、再生綿の中綿を使用しており、一般養生シートと比べほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。
用途塗装養生用、カバーなど材質PP幅(mm)1800厚さ(mm)約3ブルー長さ(m)2.7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ塗装膜厚計 鉄・非鉄両用モノタロウ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)使用湿度範囲(%RH)10~95
撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプ モノタロウ撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプモノタロウ(73件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット(200mL)
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノールセット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1タイプ撥水性形式液体保存方法冷暗所保存完全硬化時間常温1週間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L指触乾燥時間(時間)2適合塗装色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)危険物の性状非水溶性
ロープスティック 5本入 モノタロウロープスティック 5本入モノタロウ(23件のレビュー)
3,398税込3,738
1束(5本)
当日出荷
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプモノタロウ(42件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類
のり付研磨紙ロール モノタロウのり付研磨紙ロールモノタロウ(21件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(25m)ほか
当日出荷
のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。基材Cw砥材シリコンカーバイド接着剤R/R関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ラッカーうすめ液 モノタロウラッカーうすめ液モノタロウ(109件のレビュー)
949税込1,044
1缶(1L)ほか
当日出荷
炭化水素系やエステル系の溶剤をバランスよく配合した、ラッカー塗料用のうすめ液です。 塗料の希釈だけでなく、塗装器具の洗浄や、脱脂作業にもお使いいただけます。
用途ラッカー系塗料のうすめ液、塗装用具の洗浄、塗装前の脱脂成分トルエン、メタノール、イソブチルアルコール、酢酸イソブチル種類バージン品使用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプ モノタロウ養生用ポリシート コロナ処理 ダブルタイプモノタロウ(35件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE半透明表面処理コロナ処理(両面)加工2ツ折シート長さ(m)100シート厚さ(mm)0.01
養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ モノタロウ養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE半透明表面処理コロナ処理(両面)加工シングルシート長さ(m)200シート厚さ(mm)0.01
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ密着プライマー マルチ エアゾール型モノタロウ(410件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ肌調整用細目液状コンパウンドモノタロウ(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(700mL)
当日出荷
1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
耐水ペーパー 細幅ロールタイプ モノタロウ耐水ペーパー 細幅ロールタイプモノタロウ(15件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。幅(mm)15長さ(m)5基材クラフト紙(Cwt)砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)接着剤エポキシ樹脂化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
スポンジ研磨材 両面 モノタロウスポンジ研磨材 両面モノタロウ(19件のレビュー)
159税込175
1枚
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
スポンジ研磨材 モノタロウスポンジ研磨材モノタロウ(106件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
養生シート ポリ製 厚手 モノタロウ養生シート ポリ製 厚手モノタロウ(30件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
下地状態が確認できる透明の養生材です。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などにシート長さ(m)50透明材質ポリエチレンL-LDPE(新料 100%)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
シート押さえ コの字型 モノタロウシート押さえ コの字型モノタロウ(65件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(50本)
当日出荷
コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして材質スチール+塗装長さ(mm)150幅(mm)30シルバー太さ(mm)Φ3.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理モノタロウ(250件のレビュー)
109税込120
1巻ほか
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
養生シート ポリ製 モノタロウ養生シート ポリ製モノタロウ(37件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに透明シート長さ(m)100材質ポリエチレン(新料 100%)シート厚さ(mm)0.02関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付き モノタロウマスカー 養生用 糊が残りにくいテープ付きモノタロウ(27件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
特殊基材を採用した過酷な環境でも糊残りしにくい「ルパンテープ」を使用したマスカーです。 凸凹面によく馴染み、見切りが良く、糊残りが気になる場所や夏場の養生に適しています。 従来の布テープマスカーと比較してノリ残りが少なく屋根瓦、アルミサッシ、樹脂サッシ、カラートタン、ポリカーボネート、金属塗装面に使用できます。
用途屋根瓦・アルミサッシ・樹脂サッシ・タイル・カラートタン・ポリカーボネイト・コンクリート・サイディングボード材質テープ:基材(不織布)・粘着剤(アクリル系)・カモ井加工紙「ルパン建築塗装用」、シート:コロナ処理・高密度ポリエチレン、紙管:紙テープ幅(mm)16テープ地色テープ種類不織布粘着力(N/10mm)3.89シート長さ(m)20
ブロックサンダースポンジ モノタロウブロックサンダースポンジモノタロウ(22件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨 塗装はがし サビ落とし パテの研磨寸法(mm)100×70×26砥材アルミナ材質(本体)高密度スポンジ化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズモノタロウ(96件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場! コロナ放電表面処理を施しておりますので ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため 塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など半透明材質ポリエチレン(新料 100%)表面処理コロナ処理加工16折シート厚さ(mm)0.01関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎シート 国産 白色 防炎2類 モノタロウ防炎シート 国産 白色 防炎2類モノタロウ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎シートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。 防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用の野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティングハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約345シート厚さ(mm)約0.28材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用モノタロウ(42件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(2kg)ほか
当日出荷
アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎シート ロールタイプ 白色 モノタロウ防炎シート ロールタイプ 白色モノタロウ(27件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
防炎シート 白色 モノタロウ防炎シート 白色モノタロウ(115件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ハトメアルミハトメ
ラッピングフィルムシート モノタロウラッピングフィルムシートモノタロウ(21件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
国内一流メーカー製造の高品質!耐水性・耐油性があり、乾式・湿式どちらでも使えます。 強靱なポリエステルフィルムに研磨微粒子を均一にコーティングしているため、深い傷が入らず、均一な仕上がり面が得られます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。適合材プラスチック、金属など砥材酸化アルミニウム厚さ(μm)75寸法(縦×横)(mm)280×228RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18L モノタロウ自動車用ブレーキ&パーツクリーナー18Lモノタロウ(10件のレビュー)
8,498税込9,348
1缶(18L)
取扱停止中
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。特性強力、自動車用対応材質鉄、アルミ主な用途油汚れ成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性繰り返し・詰め替え対応
耐熱スプレー モノタロウ耐熱スプレーモノタロウ(1342件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)モノタロウ(34件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)モノタロウ(52件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)ほか
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
サビ転換塗料 モノタロウサビ転換塗料モノタロウ(567件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら