カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 7Leaders
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,914)
- MAZDA(マツダ)(216,448)
- Panasonic(パナソニック)(29,616)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,604)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,621)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,523)
- トヨタ(140,018)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(561,507)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,470)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 7Leadersのすべての商品

超硬4枚刃コーナーラジアスネック付ミディアムエンドミル F613TX 高硬度用
7Leaders¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4/6枚刃高送り用ラジアスエンドミルです。 被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 ショート刃長は高能率な高送り切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数4全長(mm)57シャンク径(Φmm)6刃先形状コーナーR寸法R(mm)0.5コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬6枚刃コーナーラジアス付ロングエンドミル B269TX 45° 高硬度用
7Leaders¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ロングラジアスエンドミルです。 コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数6刃先形状コーナーRコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬6枚刃コーナーラジアス付ミディアムエンドミル B259TX 45°
7Leaders¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ミディアムラジアスエンドミルです。 コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数6刃先形状コーナーRコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬4枚刃不等コーナーラジアスミディアムエンドミル B258X 30°
7Leaders¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷4枚刃ミディアムシャンクラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般的な切削加工で威力を発揮します。 高速側面切削加工に対応します。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数2刃先形状コーナーRコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬4枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B256X 30°
7Leaders¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷4枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般的な切削加工で威力を発揮します。 高速側面切削加工に対応します。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数2刃先形状コーナーRコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃コーナーラジアスミディアムエンドミル B257X 30°
7Leaders¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷2枚刃ミディアムラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数2刃先形状コーナーRコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル B255X 30°
7Leaders¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷2枚刃ショートラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数2刃先形状コーナーRコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬4枚刃不等分割不等リードコーナーラジアスエンドミル B252-2.5HX 38°/41° 刃長2.5D
7Leaders¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率なラジアス加工が可能です。 コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工材質UMG刃数4刃先形状コーナーRコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬3枚刃ボールエンドミル B254TX 45° 高硬度用
7Leaders¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃ボールエンドミルです。 4枚刃のため高能率な高送り切削加工が可能です。 スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。 R精度±0.005 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝R加工 ボール形状加工 高硬度用材質SMG刃数4刃先形状ボールコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B273ATX 30° 高硬度用
7Leaders¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス2枚刃ボールエンドミルです。 安定した連続加工が可能です。 スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。 R精度±0.005 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝R加工 ボール形状加工 高硬度用材質SMG刃数2刃先形状ボールコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃ロングボールエンドミル B242X 30°
7Leaders¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷幅広い被削材に対応する2枚刃ロングシャンクタイプボールエンドミルです。 安定した連続切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途溝R加工 ボール形状加工材質MG刃数2刃先形状ボールコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B232X 30°
7Leaders¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷幅広い被削材に対応する3枚刃ミディアムタイプボールエンドミルです。 安定した連続切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途溝R加工 ボール形状加工材質MG刃数2刃先形状ボールコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬2枚刃ショートボールエンドミル B222X 30°
7Leaders¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷幅広い被削材に対応する2枚刃ショートタイプボールエンドミルです。 安定した連続切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで耐熱性と耐摩耗性に優れており、 一般的な切削加工で威力を発揮します。用途溝R加工 ボール形状加工材質MG刃数2刃先形状ボールコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬5枚刃ニック付不等分割-ストロングコア-エンドミル E238-4.0SX 刃長4.0D
7Leaders¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷5枚刃不等分割による防振効果、ストロングコア(太い芯厚)による高剛性を実現し、 幅広い被削材での高速加工、高品質加工を可能にします。 更に4D刃長により幅広い加工条件に対応致します。 外周チップブレーカーにより切り屑を分断し、トロコイド加工時の切り屑の排出がスムーズです。用途溝加工 側面加工材質MG刃数5刃先形状C面コーティングAlTiXN+ZrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)48
超硬5枚刃ニック付不等分割-デュアルコア-エンドミル E238-2.5SX 刃長2.5D
7Leaders¥7,698~税込¥8,468~1本4日以内出荷5枚刃不等分割による防振効果、 デュアルコア設計による高剛性を実現し、幅広い被削材、 あらゆる加工条件において、従来ない高速加工、高品質加工を可能にします。 外周チップブレーカーにより切り屑を分断し、トロコイド加工時の切り屑の排出がスムーズです。用途溝加工 側面加工材質MG刃数5刃先形状C面コーティングAlTiXN+ZrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)48
超硬4枚刃不等分割-デュアルコア-エンドミル E237-4.0SX 48° 刃長4.0D
7Leaders¥9,398~税込¥10,338~1本4日以内出荷4枚刃不等分割による防振効果、 デュアルコア設計による高剛性を実現し、 幅広い被削材での高速加工、高品質加工が可能です。 さらに4D刃長により幅広い加工条件に対応いたします。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状C面コーティングAlTiXN+ZrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)48
超硬4枚刃不等分割-デュアルコア-エンドミル E237-2.5SX 48° 刃長2.5D
7Leaders¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷4枚刃不等分割による防振効果、 デュアルコア設計による高剛性を実現し、幅広い被削材、 あらゆるか好条件において、従来にない高速加工、 高品質加工を実現致します。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状C面コーティングAlTiXN+ZrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)48
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E116HX 38°/41° 自動旋盤用
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷業界初 4枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。 スーパーショート全長:35mmにより、自動旋盤での使いやすさ抜群です。 不等リードによってびびり振動を軽減させて能率的な切削加工が可能です。用途溝加工 側面加工 自動旋盤用材質MG刃数3全長(mm)35刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41有効刃長(mm)6
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E115HX 38°/41° 自動旋盤用
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷業界初 3枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。 スーパーショート全長:35mmにより、自動旋盤での使いやすさ抜群です。 不等リードによってびびり振動を軽減させて能率的な切削加工が可能です。用途溝加工 側面加工材質MG刃数3全長(mm)35刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41有効刃長(mm)6
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E115HX 38°/41° 自動旋盤用
7Leaders¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷業界初 3枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。 スーパーショート全長:35mmにより、自動旋盤での使いやすさ抜群です。 不等リードによってびびり振動を軽減させて能率的な切削加工が可能です。用途溝加工 側面加工 自動旋盤用材質MG刃数3全長(mm)35刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41有効刃長(mm)6シャンク径(mm)4刃径(mm)3
超硬4枚刃不等分割不等リードスリムシャンクエンドミル ロング E149HX 38°/41°
7Leaders¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷シャンク径をマイナス1~2mmにすることで壁際の加工が高能率にできます。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて、 スリムシャンクでも高能率な重切削加工が可能です。 コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードスリムシャンクエンドミル ミディアム E148HX 38°/41°
7Leaders¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷シャンク径をマイナス1~2mmにすることで壁際の加工が高能率にできます。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて、 スリムシャンクでも高能率な重切削加工が可能です。 コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードスマートフィードエンドミル ミディアム E148HX 38°/41°
7Leaders¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷シャンク径をマイナス1~2mmにすることで壁際の加工が高能率にできます。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて、 スリムシャンクでも高能率な重切削加工が可能です。 コーティングは新ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼からステンレス鋼、耐熱合金鋼までの被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4全長(mm)60刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41有効刃長(mm)9シャンク径(mm)5刃径(mm)6
超硬4枚刃不等分割不等リード難削材用エンドミル F636TX 38°/41°
7Leaders¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃エンドミルです。 不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC40~70の高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工 難削材用材質UMG刃数4刃先形状C面コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル F617HX 38°/41°
7Leaders¥8,798~税込¥9,678~1本4日以内出荷被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 4枚刃不等分割/不等リードとショート刃長によってびびり振動を軽減させて、 高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状C面コーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル F612HX 38°/41°
7Leaders¥7,898~税込¥8,688~1本4日以内出荷被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 4枚刃不等分割/不等リードとショート刃長によってびびり振動を軽減させて、 高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状C面コーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144-6.0X 43°/48°
7Leaders¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。 ハイリード仕様なので仕上げ加工では面粗度向上に威力を発揮します。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)43/48
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144-5.0X 43°/48°
7Leaders¥6,298~税込¥6,928~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。 ハイリード仕様なので仕上げ加工では面粗度向上に威力を発揮します。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)43/48
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144-4.0X 43°/48°
7Leaders¥5,598~税込¥6,158~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。 ハイリード仕様なので仕上げ加工では面粗度向上に威力を発揮します。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)43/48
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144X 43°/48°
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷から4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、一般的な切削加工で威力を発揮します。 高速側面切削加工に対応します。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)43/48
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-5.0HX 38°/41° 5.0D
7Leaders¥5,398~税込¥5,938~1本4日以内出荷刃長5.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-4.0HX 38°/41° 4.0D
7Leaders¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷刃長4.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-3.0HX 38°/41° 3.0D
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷刃長3.00Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-2.0HX 38°/41° 2.0D
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷刃長2.0Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E141-1.5HX 38°/41° 1.5D
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷刃長1.5Dの高剛性タイプで高送り加工に最適です。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れております。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E140HX 38°/41°
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル E130HX 38°/41°
7Leaders¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷3枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質MG刃数3刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiCrN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら