カテゴリ
- 制御機器(27)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
「nx51a2p20a」の検索結果
特価

NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712679-260819-02.jpg)
[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット
日東工業¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数52予備回路数0主幹容量(A)150A NE 158NA 3P 150A適合キャビネットB12-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505986-260819-02.jpg)
[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット
日東工業¥77,980~税込¥85,778~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712381-260819-02.jpg)
[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電
日東工業¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数52予備回路数0主幹容量(A)100A GE 108NA 3P 100A(F100)適合キャビネットB12-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505539-260819-02.jpg)
[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電
日東工業¥80,980~税込¥89,078~1台30日以内出荷仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712311-260819-02.jpg)
[NLA] 基本タイプ サーキット
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電
日東工業¥109,800~税込¥120,780~1台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712399-260819-02.jpg)
[ENA] 基本タイプ 漏電
日東工業¥76,980税込¥84,6781台30日以内出荷色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数8予備回路数0主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)適合キャビネットB12-55C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/500/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712329-260819-02.jpg)
[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電
日東工業¥139,800税込¥153,7801台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数14予備回路数0主幹容量(A)60A GE 68NA 3P 60A(F100)適合キャビネットB12-56C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/600/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505521-260819-02.jpg)
[ENA] 基本タイプ 漏電
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A GE 58NA 3P 50A(F30)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505566-260819-02.jpg)
[NLA] 基本タイプ サーキット
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)
[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット
日東工業¥109,800~税込¥120,780~1台30日以内出荷マンション、アパートの階段、街路灯や店舗の看板灯などを自動点滅させる分電盤です。暗くなると外部自動点滅器にて点灯、指定時刻になると24時間タイマにて消灯させます。24時間タイマは停電補償付を使用しています。マグネットコンタクタは「定格通電電流30A(定格使用電流AC1級30A、AC3級20A)」のものを使用しています。保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505548-260819-02.jpg)
[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット
日東工業¥80,980~税込¥89,078~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712417-260819-02.jpg)
[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット
日東工業¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-516寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1600/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712338-260819-02.jpg)
[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット
日東工業¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数24予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-511C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1100/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505487-260819-02.jpg)
[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電
日東工業¥89,980~税込¥98,978~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712496-260819-02.jpg)
[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット
日東工業¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712302-260819-02.jpg)
[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット
日東工業¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505661-260819-02.jpg)
[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット
日東工業¥90,980~税込¥100,078~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506370-260819-02.jpg)
[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット
日東工業¥82,980~税込¥91,278~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505600-260819-02.jpg)
[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電
日東工業¥94,980~税込¥104,478~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/510保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505496-260819-02.jpg)
[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電
日東工業¥85,980~税込¥94,578~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)
[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電
日東工業¥84,980~税込¥93,478~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505530-260819-02.jpg)
[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット
日東工業¥93,980~税込¥103,378~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505478-260819-02.jpg)
[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット
日東工業¥85,980~税込¥94,578~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712652-260819-02.jpg)
[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電
日東工業¥289,800税込¥318,7801台30日以内出荷色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)250A GE 258NA 3P 250A(FV(100/200/500mA切換)) 二次送りスイッチ付(NE 103A 3P 100A×1)適合キャビネットB16-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/160主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505889-260819-02.jpg)
[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電
日東工業¥97,980~税込¥107,778~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A





![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505986-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505539-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712311-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505451-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712399-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505521-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505566-260819-02.jpg)
![[NLA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505715-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505548-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712338-260819-02.jpg)
![[ENA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505487-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505661-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506370-260819-02.jpg)
![[ENA-SP5] 下部スペース[タテ500mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505600-260819-02.jpg)
![[ENA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505496-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505575-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505530-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505478-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 漏電 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505889-260819-02.jpg)