カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • ねじ・ボルト・釘/素材
      • ねじ・ボルト・釘(22)

ねじ・ボルト・釘/素材 :「SHS」の検索結果

関連キーワード
  • sshs
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS 六角穴付き極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
    689税込758
    1パック(10個)
    当日出荷
    ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
    種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
  • 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
    用途機器・装置の省スペース化材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-501袋入数(個)10寸法B(mm)1.3ねじ規格並目
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,569税込1,726
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル(並目)
  • SVSHS 六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SVSHS 六角穴付き極低頭ボルト(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
  • SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS-FT 六角穴付き極低頭ボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    509税込560
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
  • 3カ-W タンシ+-ナベ 大阪魂

    3カ-W タンシ+-ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)ほか
    当日出荷から72日以内出荷
  • SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
  • 六角穴付き極低頭小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭小頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,129税込2,342
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭小頭穴の形状六角穴
  • いたずら防止極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    いたずら防止極低頭ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    719税込791
    1袋(20個)ほか
    4日以内出荷
    材質(本体)SUSXM7頭部形状極低頭穴の形状トライウイング適合ドライバーSRD-6.35
  • 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    839税込923
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角ねじ山種類メートル並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    939税込1,033
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUSXM7製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS316L製の「SSHL-UCL」があります。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械入数10
  • コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱) コノエ

    コノエ トラス頭小ねじ(ユニクロ・小箱)

    コノエ
    2,698税込2,968
    1箱(1300本)ほか
    当日出荷
    丸い頭部形状で、ナベ小ねじに比べて頭部は低く外径が大きいです。 他の小ねじ類に比べて頭部の外径が大きいため、部材との接地面積が増えて多少の緩み止め効果が得られます。 頭部が低く見た目がきれいなため、デザインを重視して使用をされることがあります。 皿形状とは違い「ザグリ加工」を部材に施す必要がなく使う場所を選びません。
    材質スチール、表面処理:ユニクロ
  • 平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理生地
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    172税込189
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 3カーWHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS 大阪魂

    3カーWHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10ピッチ(mm)0.8山数19±1寸法S(mm)2.5寸法e(mm)2.87寸法d2(mm)2.5寸法d3(mm)3.6寸法l1(mm)0.5寸法l2(mm)1寸法t2(mm)3呼び径dM5
  • ニッケルHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS 大阪魂

    ニッケルHS(ナガイ(GSHS(ナガイ(GS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)4ピッチ(mm)0.5山数17±1寸法S(mm)1.5寸法e(mm)1.73寸法d2(mm)1.5寸法d3(mm)2.2寸法l1(mm)0.4寸法l2(mm)0.7寸法t2(mm)2呼び径dM3
  • 平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱) 日本ドライブイット

    平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(小箱)

    日本ドライブイット
    93,980税込103,378
    1箱(1000個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質黄銅表面処理生地
  • ROHS BSヒラ(ソニックロック(SHK 大阪魂

    ROHS BSヒラ(ソニックロック(SHK

    大阪魂
    667税込734
    1セット(13個)
    翌々日出荷
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    158税込174
    1パック(1本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ

    YFS
    612税込673
    1パック(40本)ほか
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別半ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ

    YFS
    335税込369
    1パック(10本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,619税込1,781
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ・SUS316L製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。・SUS304相当の「SSHS-UCL」があります。
    用途<用途>。・機器・装置の省スペース化。・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き極低頭穴の形状六角穴入数10
phs特集
おすすめ人気ランキング