絞り込み
ねじの呼び
  • M10
  • M3(38)
  • M4(69)
  • M4.2(1)
  • M4.5(1)
  • M5(51)
  • M6(41)
  • M8(14)
  • M12(4)
長さ(mm)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
ブランド
  • 丸エム製作所(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(38)
M4(69)
M4.2(1)
M4.5(1)
M5(51)
M6(41)
M8(14)
M10
M12(4)
つまみねじ