絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M3(38)
- M4(69)
- M4.2(1)
- M4.5(1)
- M5(51)
- M8(14)
- M10(2)
- M12(4)
長さ(mm)
- 8(2)
- 10(10)
- 12(7)
- 15(7)
- 16(4)
- 18(5)
- 20(3)
- 21(7)
- 25(3)
- 26(5)
- 30(2)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(3)
- 50(1)
- 55(1)
- 59(1)
材質
- ステンレスすべて(12)
- SUS303(1)
- SUS304(4)
- SUS310S(2)
- 樹脂すべて(5)
- ABS(1)
- ジュラコン(R)(2)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(15)
- SWCH(2)
- 黄銅(真鍮)(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(12)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(13)
- その他(1)
- クローム(4)
- 生地/未処理(4)
ブランド
- 大阪魂(21)
- ホシモト(7)
- ラクテム(7)
- 大丸鋲螺製作所(4)
- TRUSCO(1)
- 丸エム製作所(1)
大阪魂・ホシモト・ラクテム・大丸鋲螺製作所・TRUSCO・丸エム製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(38)
M4(69)
M4.2(1)
M4.5(1)
M5(51)
M6
M8(14)
M10(2)
M12(4)

白ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(10件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(4個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(ステンレス)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(5個)ほか当日出荷材質ステンレス寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)12寸法D1(mm)16寸法H1(mm)1
ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットビス(マイナス頭)
ホシモト¥289~税込¥318~1個当日出荷から10日以内出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質黄銅棒表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS製ローレットビス(全ネジ仕様)
ホシモト(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷全ねじ仕様になっています。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。仕様ナイロンワッシャー付き材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付つまみノブ (白)
ラクテム(2件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷から5日以内出荷手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。材質(本体)ABS樹脂(白)表面処理三価クロメート材質(ねじ部)SWCH頭部形状十字穴取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
化粧ビス(スチール)
TRUSCO¥769税込¥8461セット(10個)当日出荷から9日以内出荷手で締められるねじです。110℃の優れた耐熱性です。用途照明器具、ディスプレイ器具、電気機器、一般機械、事務用機器等。
ナイロン化粧ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷ナイロン製の化粧ネジ、先端に樹脂パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン化粧ナット
ラクテム¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の化粧ナットです。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥505~税込¥556~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥505~税込¥556~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUS製ローレットビス(十字穴付)
ホシモト(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から9日以内出荷頭に十字穴がついていますので、プラスドライバーで締め込みができます。 ナイロンワッシャー付用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨
ナイロン蝶ナット
ラクテム¥326~税込¥359~1個5日以内出荷から6日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ナットです。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。樹脂部は白・黒の2色より選択いただけます。用途照明機器、測定機器、各種機器等の保持、固定に。材質ノブ:ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980~税込¥13,178~1箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
ナイロン化粧ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥329~税込¥362~1個5日以内出荷ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)材質(ノブ)ナイロン+BSBMRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥10,980~税込¥12,078~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
JOYボルト 小箱
丸エム製作所¥6,840~税込¥7,524~1箱(100本)ほか翌々日出荷プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。用途デザイン性を求める施工に。色ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ハナボルト(シロ(NO.3
大阪魂¥667税込¥7341袋(17個)翌々日出荷長さ(mm)10タイプNo.3寸法H(mm)7寸法D(mm)17寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16ねじの呼びdM6
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥10,980~税込¥12,078~1箱(300個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)13
白ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(100個)翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20表面処理3価ホワイト寸法C(mm)16寸法b(mm)2寸法d1(mm)19寸法H1(mm)1.5ねじの呼びM6
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.L-1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,998~税込¥9,898~1箱(100個)ほか翌々日出荷材質鉄ねじピッチ1寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20表面処理3価ホワイト寸法C(mm)16寸法H1(mm)1.5ねじの呼びM6