絞り込み
ねじの呼び
- M3(7)
- M4(14)
- M6(5)
長さ(mm)
- 18
- 6(44)
- 7(12)
- 8(48)
- 9(22)
- 10(74)
- 12(64)
- 14(19)
- 15(47)
- 16(40)
- 17(14)
- 19(14)
- 20(41)
- 21(12)
- 22(19)
- 23(18)
- 25(12)
- 26(9)
- 27(17)
- 28(20)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS310S(1)
- 樹脂すべて(1)
- ジュラコン(R)(1)
- 鉄すべて(23)
- SWCH(7)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(6)
- 0.7(36山)(11)
- 1(4)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(14)
ブランド
- 大阪魂(16)
- 大丸鋲螺製作所(8)
- コノエ(1)
- ホシモト(1)
- ラクテム(1)
大阪魂・大丸鋲螺製作所・コノエ・ホシモト・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(7)
M4(14)
M6(5)

ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥515税込¥5671個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 黒 (三価クロメート)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(70個)3日以内出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
白ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法H1(mm)1
白ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法d1(mm)10寸法H1(mm)0.5
黒ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
3カ-W ナイロンケショウネジNO1シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)ほか翌々日出荷型No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
白花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥13,980税込¥15,3781箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)13寸法D1(mm)16
黒ユリヤ化粧ねじ No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11寸法b(mm)0.7寸法d1(mm)13寸法H1(mm)1
SUS シロユリヤ NO.2 D=14
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)18タイプNo.2呼び径M4寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
SUS <クロ>ユリヤNO.2 D=1
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷長さ(mm)18タイプNo.2呼び径M4寸法H(mm)5.5寸法D(mm)14寸法B(mm)0.7寸法C(mm)11寸法D1(mm)13寸法H1(mm)1
3カ-W ナイロンケショウネジNO3シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷型No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO3クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)翌々日出荷型No.3寸法H(mm)8寸法D(mm)17寸法C(mm)11材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO2シロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷型No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO2クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(23個)翌々日出荷型No.2寸法H(mm)7寸法D(mm)14寸法C(mm)9.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
3カ-W ナイロンケショウネジNO1クロ
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷型No.1寸法H(mm)6寸法D(mm)11寸法C(mm)8.5材質(ねじ部)SWCH(三価クロメート)材質(樹脂部)ナイロン6
黒花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(900個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法B(mm)1寸法C(mm)7寸法D1(mm)10
白花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥12,980税込¥14,2781箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
白花ボルト No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥15,980~税込¥17,578~1箱(900個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法C(mm)7
黒花ボルト No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥13,980税込¥15,3781箱(250個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)13
黒花ボルト No.2(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大丸鋲螺製作所¥12,980税込¥14,2781箱(400個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)6寸法D(mm)15表面処理3価ホワイト寸法C(mm)11
白ユリヤ化粧ねじ No.3(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(300個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法H(mm)7寸法D(mm)17表面処理3価ホワイト寸法C(mm)12寸法b(mm)1寸法d1(mm)16寸法H1(mm)1
黒ユリヤ化粧ねじ No.1(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法H(mm)5寸法D(mm)11表面処理3価ホワイト寸法H1(mm)0.5