絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • 丸エム製作所(1)
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 50
  • 6(50)
  • 7(12)
  • 8(55)
  • 9(24)
  • 10(77)
  • 12(69)
  • 14(22)
  • 15(48)
  • 16(45)
  • 17(14)
  • 18(31)
  • 19(14)
  • 20(46)
  • 21(14)
  • 22(20)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 26(9)
  • 27(17)
  • 28(25)
材質
  • (1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
表面処理
  • 3価ホワイト(1)
3価ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
つまみねじは、工具がなくても、手だけで締結が可能なねじのことです。つまみねじの代表的なものに蝶ナット、蝶ボルトがあります。蝶ナットはM3からM12までの寸法、材質は鉄、仕上げはユニクロームが一般的です。材質・仕上げともにステンレス製の蝶ナットもあります。パック単位の小口販売で、16個入りから75個入りまで各種。蝶ボルトは、建築・土木、農機具・家具の組み立てなどに使用される手で締めるねじです。ステンレス製のものが多く、十分な強度もあり、長さ10mmから50mmまでのものが揃っています。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(1)
M10(1)
M12(1)
JOYボルト 小箱 丸エム製作所JOYボルト 小箱丸エム製作所
10,220税込11,242
1箱(50本)ほか
翌々日出荷
プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。
用途デザイン性を求める施工に。ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W <クロ>ユリヤNO.L-2 大阪魂3カ-W <クロ>ユリヤNO.L-2大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)50タイプNo.L-2呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)25寸法B(mm)2.5寸法C(mm)21寸法D1(mm)24寸法H1(mm)2
3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(シロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL1大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
タイプL-1呼び径M6寸法H(mm)10.5寸法D(mm)20寸法C(mm)16
BS アンティークネジ(-)マル 大阪魂BS アンティークネジ(-)マル大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W シロユリヤ NO.L-1 大阪魂3カ-W シロユリヤ NO.L-1大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
タイプNo.L-1呼び径M6寸法H(mm)8.5寸法D(mm)20寸法B(mm)2寸法C(mm)16寸法D1(mm)19寸法H1(mm)1.5
3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL2 大阪魂3カ-W ナイロンケショウネジ(クロL2大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
タイプL-2呼び径M6寸法H(mm)12寸法D(mm)25寸法C(mm)21
ナイロン化粧ネジ(白(Lー2(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ナイロン化粧ネジ(白(Lー2(鉄/三価ホワイト)大阪魂
409税込450
1パック(2本)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイトねじの呼びM6
つまみねじ